船舶商事
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(kg)
サイズ
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291173
RSIL-4MM3
青/白
AC200~250
63
3
グランドサイズ:PG29/21
Φ18~25/Φ14~18
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291189
RSIL-4MN3
赤/白
AC440~460
63
3
グランドサイズ:PG29/21
Φ18~25/Φ14~18
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291198
RSIL-5MM3
青/白
AC200~250
125
5.8
グランドサイズ:PG36/29
Φ25~32/Φ18~25
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291207
RSIL-5MN3
赤/白
AC440~460
125
5.8
グランドサイズ:PG36/29
Φ25~32/Φ18~25
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください