船舶商事
バルス 大容量防水IEC型プラグ
ドイツ バルス社の防水プラグです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(kg)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291304
PI-4MM3A
青/白
AC200~250
63
0.9
Φ16~36
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291313
PI-4MN3A
赤/白
AC440~460
63
0.9
Φ16~36
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291329
PI-5MM3A
青/白
AC200~250
125
1.5
Φ26~50
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291338
PI-5MN3A
赤/白
AC440~460
125
1.5
Φ26~50
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください