ランチャープロ

ランチャープロ - FPSランチャープロ - FPSランチャープロ - FPSランチャープロ - FPSランチャープロ - FPSランチャープロ - FPS
(1件のレビュー)

コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!

用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55292309-
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大一産業【FPS】ランチャープロ
この動画は、3が参考にしています。
大一産業【FPS】小型コードレスポリッシャー「ランチャープロ」洗浄例
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55292309
2021-11-09
用途: 飲食店フロアー掃除
飲食業

汚れは良くおちますが、ジョイント部が弱く折れそうなのが気になります

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする