古河電工(古河電気工業)
CD-VEコンビネーションカップリング
Rタイプ~接着剤式
用途
プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55292573
CV-16CR
CD-16/VE16
31
33
60
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292589
CV-22CR
CD-22/VE22
36
41
78
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55292598
CV-28CR
CD-28/VE28
45
47
95
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください