古河電工(古河電気工業)
壁面止水パテエポキシパテ
基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
用途
地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。
付属品
アルミパック
セット内容
基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2
タイプ
2液混合型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55292607
EPO-AL
¥
5,770
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください