曜日別特売

難燃防水壁面止水型コネクタ

難燃防水壁面止水型コネクタ - 古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ - 古河電工(古河電気工業)

モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材

内容量1組
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径d(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55292984NFHT-30LNFP-30 ロングタイプ 壁圧適用範囲(80mm以上150mm未満)687136171
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292993NFHT-30SNFP-30 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)----
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293009NFHT-40LNFP-40 ロングタイプ 壁圧適用範囲(80mm以上150mm未満)9510052210
12,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293018NFHT-40SNFP-40 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)9510052210
12,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293027NFHT-50LNFP-50 ロングタイプ 壁圧適用範囲(80mm以上150mm未満)9510052210
12,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293036NFHT-50SNFP-50 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)9510052210
12,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293045NFHT-65LNFP-65 ロングタイプ 壁圧適用範囲(80mm以上150mm未満)12513782210
17,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293054NFHT-65SNFP-65 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)12513782210
17,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293063NFHT-80LNFP-80 ロングタイプ 壁圧適用範囲(80mm以上150mm未満)12513782210
17,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293079NFHT-80SNFP-80 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)12513782210
17,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293088NFHT-100LNFP-100 ロングタイプ 壁圧適用範囲(80mm以上150mm未満)150170102240
26,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293097NFHT-100SNFP-100 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)150170102240
26,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする