古河電工(古河電気工業)
サドルベース
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
全18種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
ブラック
寸法W(mm)
20
23
26
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法B(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55293289
PF-16BN
1袋(20個)
グレー
63
20
PFD,PFS-16
6.4
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293298
PF-16BN-I
1袋(20個)
アイボリー
63
20
PFD,PFS-16
6.4
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293307
PF-16BN-K
1袋(20個)
ブラック
63
20
PFD,PFS-16
6.4
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293316
PF-22BN
1袋(20個)
グレー
70.5
20
PFD,PFS-22
6.4
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293325
PF-22BN-I
1袋(20個)
アイボリー
70.5
20
PFD,PFS-22
6.4
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293334
PF-22BN-K
1袋(20個)
ブラック
70.5
20
PFD,PFS-22
6.4
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293343
PF-28BN
1袋(20個)
グレー
80.5
23
PFD,PFS-28
6.4
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293359
PF-28BN-I
1袋(20個)
アイボリー
80.5
23
PFD,PFS-28
6.4
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293368
PF-28BN-K
1袋(20個)
ブラック
80.5
23
PFD,PFS-28
6.4
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293377
PF-36BN
1袋(20個)
グレー
90.5
23
PFD,PFS-36
6.4
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293386
PF-36BN-I
1袋(20個)
アイボリー
90.5
23
PFD,PFS-36
6.4
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293395
PF-36BN-K
1袋(20個)
ブラック
90.5
23
PFD,PFS-36
6.4
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293404
PF-42BN
1袋(10個)
グレー
101
26
PFD,PFS-42
8.4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293413
PF-42BN-I
1袋(10個)
アイボリー
101
26
PFD,PFS-42
8.4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293429
PF-42BN-K
1袋(10個)
ブラック
101
26
PFD,PFS-42
8.4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293438
PF-54BN
1袋(10個)
グレー
113.5
26
PFD,PFS-16
8.4
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293447
PF-54BN-I
1袋(10個)
アイボリー
113.5
26
PFD,PFS-16
8.4
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293456
PF-54BN-K
1袋(10個)
ブラック
113.5
26
PFD,PFS-16
8.4
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください