曜日別特売

異種管接続 H型

異種管接続 H型 - 古河電工(古河電気工業)

エフレックスと他の異種管路との接続に使用

内容量1組
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合サイズ
寸法D3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55294138FT-65H-2A約140約87約94FP-65-
15,640
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294147FT-65H-2B約140約82約94FP-65-
15,640
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294156FT-80H-1N約150約117約113FP-80約117
17,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294165FT-80H-2約163約101約113FP-80-
17,930
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55294174FT-80H-3約153約124約113FP-80-
17,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294183FT-100H-1N約178約144約141FP-100約134
27,630
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294199FT-100H-5約190約117約141FP-100-
27,630
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする