風飛びしにくいサイクルカバー

風飛びしにくいサイクルカバー - サギサカ(SAGISAKA)風飛びしにくいサイクルカバー - サギサカ(SAGISAKA)風飛びしにくいサイクルカバー - サギサカ(SAGISAKA)風飛びしにくいサイクルカバー - サギサカ(SAGISAKA)風飛びしにくいサイクルカバー - サギサカ(SAGISAKA)風飛びしにくいサイクルカバー - サギサカ(SAGISAKA)
(3件のレビュー)

風の強いとき、外締めベルトでカバーを丸ごと締め込むと、風飛びしにくい。立体構造で車体にピッタリフィット。厚手生地だから丈夫で長持ち。

用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル100%(撥水加工・カラーアクリルコーティング)・ベルト:ポリプロピレンシルバー内容量1個
注意
※自転車のサイズに合ったものを選んでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5529504834031(高さ前)約103×(長さ)191×(高さ後)6822~27インチ:一般ファミリー車・シティ車・小径車・折畳み車。(後カゴ装着車不可)
4,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5529505734032(高さ前)約105×(長さ)196×(高さ後)9326~28インチ:電動アシスト自転車・後カゴ装着車・スポーツ車(ハイバックタイプのリヤチャイルドシート装着車不可)
4,480
取扱い終了
5529506634033(高さ前)約72×(長さ)161×(高さ後)3514~20インチ:幼児用自転車・子供用自転車
2,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55295057
2023-10-05
用途: 屋外に置く自転車をカバーするため
エトウセイダイ不動産業

自転車を屋根がない屋外に置く時に役に立ちます。ポイントは、破れに対する強さと、風に飛ばされないことです。

対象商品 : 55295048
2023-07-05
用途: ジュニアサイズ自転車の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした素材で、下部にマジックテープで固定も出来ていい製品と思います。ただワイヤーロックの穴が無いので、あれば防犯上良かったかなと思いました。

対象商品 : 55295048
2022-06-08
用途: 自宅での保管に使用
製造業

価格以上の質感です。まず、生地がそこそこ厚くてしっかりしています。また、飛び防止用のバンドが下部に2ヵ所、マジックテープどめでついていますが、さらにプラスして真ん中を1周できるバンドが付属しているのでとても便利です。総じて価格以上の価値があるかと思います。生地がしっかりしていることもあり、耐久性も高そうです。良い買い物をしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする