サイクルカバー 一般車用

サイクルカバー 一般車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー 一般車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー 一般車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー 一般車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー 一般車用 - サギサカ(SAGISAKA)
(1件のレビュー)

20~27インチ対応のレギュラーサイズ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。

用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)ブラック寸法(cm)(高さ前)約103×(長さ)190×(高さ後)68 (最大幅:60)適合サイズ20~27インチ:一般ファミリー車・シティ車(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります。アップハンドル仕様車など)内容量1個
注意
※自転車のサイズに合ったものを選んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5529510934135
3,980
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55295109
2022-06-11
用途: 自転車のカバー
サービス業

素材はしっかりしています
軽く柔らかさ あるので 扱いやすいです
耐久性はこれからのため不明
サイズはもう少し大き方が余裕ができて被せる手間がかからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする