曜日別特売

サイクルカバー スポーツ車用

サイクルカバー スポーツ車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スポーツ車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スポーツ車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スポーツ車用 - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スポーツ車用 - サギサカ(SAGISAKA)

ロード、ATB、クロスバイク対応のスポーツタイプ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工。盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。

用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)ブラック寸法(cm)(高さ前)約88×(長さ)185×(高さ後)88 (最大幅:60)適合サイズロードバイク・ATB・クロスバイク(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります)内容量1個
注意
※自転車のサイズに合ったものを選んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5529511834136
3,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする