サイクルカバー ゆったりサイズ

サイクルカバー ゆったりサイズ - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー ゆったりサイズ - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー ゆったりサイズ - サギサカ(SAGISAKA)

22~27インチ後カゴ付きまで対応の大きめゆったりサイズ破れにくい丈夫で長持ちの厚手生地。全体が丁寧な二重縫製仕上げ。水の侵入を抑える撥水加工。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。

用途自転車本体用カバー材質上部:ポリエステル100% 210D(オックス) ・下部:ポリエステル100% (タフタ) ・撥水加工:カラーアクリルコーティングシルバー寸法(cm)(高さ前)約106×(長さ)196×(高さ後)78 (最大幅:約69)適合サイズ22~27インチの軽快車、シティ車、MTB、ATB、電動アシスト車。後カゴ付きもOK。内容量1個
注意
※自転車のサイズに合ったものを選んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5529512734140
4,980
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする