防水前カゴキャップカバー 透明

防水前カゴキャップカバー 透明 - サギサカ(SAGISAKA)防水前カゴキャップカバー 透明 - サギサカ(SAGISAKA)防水前カゴキャップカバー 透明 - サギサカ(SAGISAKA)防水前カゴキャップカバー 透明 - サギサカ(SAGISAKA)防水前カゴキャップカバー 透明 - サギサカ(SAGISAKA)防水前カゴキャップカバー 透明 - サギサカ(SAGISAKA)

丸カゴ・角カゴ兼用。突然の雨にもサッと取り出し、荷物と一緒に前カゴに被せるだけ!荷物の大きさに合わせてボタンで調整できる。中身が見える透明仕様。携帯に便利な収納袋付き。

用途自転車用前用カゴカバー材質カバー本体:TPE ・収納袋:ポリエステル(カラーアクリルコーティング)クリア内容量1個
注意
※前カゴ専用です。後カゴには取付けできません。※構造上、下からの吹込みによる雨の侵入は防げません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適合サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5529515434300約35×30×58カゴの上部外周約100~127cm (寸法はあくまでも目安です)一般
2,480
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5529516334305約41×30×58カゴの上部外周約128~142cm (寸法はあくまでも目安です)ワイド
2,480
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする