サギサカ(SAGISAKA)
防水後カゴキャップカバー 透明
後カゴ用防水キャップ。突然の雨にもサッと取り出し、荷物と一緒に前カゴに被せるだけ!荷物の大きさに合わせてボタンで調整できる。中身が見える透明仕様。携帯に便利な収納袋付き。
用途
自転車用後用カゴカバー
材質
カバー本体:透明部 TPE 下部 ポリエステル ・収納袋:ポリエステル
色
クリア
適合サイズ
カゴの上部外周約137~155cm (寸法はあくまでも目安です)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約35×46×39
内容量
1個
注意
※後カゴ専用です。前カゴには取付けできません。※構造上、下からの吹込みによる雨の侵入は防げません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55295179
34310
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください