サギサカ(SAGISAKA)
ハイバックチャイルドレインカバー 後用
ハイバックタイプ用リヤチャイルドシートカバー広い視野で圧迫感を低減!水の侵入を抑える撥水加工。前後左右4方向の通気口により快適にご乗車できます。雨が止んだら、透明部分をくるくる巻いてフルオープンに!
用途
自転車チャイルドシートレインカバー
材質
ポリエステル(表:撥水加工 裏:ウレタンコーティング)TPE(透明)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×47×(高さ前)95(高さ後)65
内容量
1個
注意
※ハイバックタイプ以外にはご使用いただけません。※お子様にはヘルメットを着用のうえご使用ください。※炎天下でのご使用は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55295197
34405
¥
8,980
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください