ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V

ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。

用途内装パーツ材質ABSブラック定格強風時約0.6A/弱風時約0.5Aコード長さ(m)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130内容量1個
関連資料:(2.9MB)
注意
※24V専用です。2時間以上の連続使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55481494590342
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

590342 ルームファンツインタイプ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55481494
2024-07-13
用途: 小型船舶の操舵室
株式会社 納屋

最初、小さいと思ったが、結構なパワーでなっとくしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする