JET INOUE(ジェットイノウエ)
アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途
外装パーツ
適合
ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
材質
PVC
メーカー
ふそう
取付け方法
貼付け式
適合車種
ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
内容量
1セット
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。※イベント装飾品の為、車検非対応になります。※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55481573
590542
イエロー
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481589
590543
グリーン
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481607
590548
アンバー
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481616
590550
スモーク
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481564
590541
ブルー
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
55481598
590546
パープル
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください