JET INOUE(ジェットイノウエ)
アイラインフィルム ファイブスターギガ前期
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途
外装パーツ
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
材質
PVC
取付け方法
貼付け式
内容量
1セット
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※イベント装飾品の為、車検非対応になります。
※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。
※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
メーカー
取扱説明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55481634
590552
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
イエロー
いすゞ
取付説明書(0.1MB)
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481643
590553
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
グリーン
いすゞ
取付説明書(0.1MB)
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481659
590558
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
アンバー
いすゞ
取付説明書(0.1MB)
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481668
590560
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
スモーク
いすゞ
取付説明書(0.1MB)
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220495
590556
-
パープル
-
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481625
590551
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
ブルー
いすゞ
取付説明書(0.1MB)
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください