曜日別特売

電子ヤンキーホーン 2連

電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。

用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ内容量1個
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※取付時はガードリレーを必ず使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
定格
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55481695505861ワインレッドDC12V5ADC12V車
9,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481704505862ブルーDC24V4.5ADC24V車
9,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET 電子ヤンキーホーン【505862】 DC24V【505861】 DC12V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55481704
2022-09-30
用途: ホーンの取り換え
有限会社シナジーオート自動車・二輪車・自転車関連業

音量が低すぎて
壊れているのかと思ったが、きちんと作動していた。
お勧めできないです。

3が参考にしています
対象商品 : 55481704
2021-03-12
用途: トラックに取り付けしました。
鴻大運輸株式会社

ラッパ部分が1カ月で折れました。取付スティーを作りしっかりと取り付けしましたが、トラックの振動には耐えられないようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする