JET INOUE(ジェットイノウエ)
ベンツホーン
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品
取付ステー
音量
107±4DB
周波数
340±20/400±20HZ;
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55481738
505865
12V
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
55481747
505866
4A
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JET 電子ベンツホーン【505866】 DC24V【505865】 DC12V
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった