JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDサイドマーカーランプ 丸型
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)
ランプ部分:57
ピッチ(mm)
67(螺子)
LED
10PCS
明るさ(Lm)
2W/60LM
内容量
1個
注意
※取付用ビスの付属はございません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55481966
534902
アンバー
アンバー
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481975
534903
グリーン
グリーン
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481984
534904
ホワイト
ホワイト
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55481957
534901
ブルー
ブルー
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
900
取扱い終了
返品不可
55481993
534906
レッド
レッド
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
900
取扱い終了
返品不可
55482009
534908
イエロー
イエロー
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください