好川産業
ミニスモールローラー ウルフ
含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
用途
外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位
仕様
2本
サイズ
ミニマム
種類
ローラー
毛丈(mm)
11
材質(ローラー部)
ポリエステルマイクファイバー織物
適合塗料
水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55297744
WOMS-1M
¥
506
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
55297753
WOMS-2M
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
55297769
WOMS-3M
¥
572
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
55297778
WOMS-4M
¥
616
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください