曜日別特売

タトゥースリーブ

タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事タトゥースリーブ - センター商事
(2件のレビュー)

まるで本物のタトゥーみたい!

サイズフリー袖丈(cm)42~50手首周り(cm)16~22上腕周り(cm)20~30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55297875-A 青龍 手彫り風
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55297884-B 赤龍 タイプ1
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55297893-C 蛇と髑髏 和彫り風
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55297909-D 鯉 和彫り風
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297918-E 赤龍 タイプ2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55297909
2022-05-10
用途: 自動車の運転、農作業等
その他業種

自然な付け心地ですし これをつけて運転するとあおり運転等の危険運転をされなくなるので大変気に入っています。
デメリットはこれを装着するようになってから家庭不和になり離婚の危機に陥りました。
現在別居になったので離婚まで秒だと思います。

対象商品 : 55297909
2022-03-10
用途: 日焼け止め

まるで本物みたいで日焼け予防にはもちろん
煽り運転の抑止になりそうですよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする