新鋭
SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素
スマートフォンからかんたんに設定可能な、手軽に映像の確認ができる自動追跡機能が搭載された高性能防犯カメラ
用途
パソコンやスマートフォンから、パンチルト操作で確認出来る。
仕様
デイナイト機能:対応、DNR:3D DNR
寸法(mm)
105×70×85
消費電力(W)
最大5
画素数
265万画素/1920×1080
警報機能
動体検知時、音声検知
画角
水平角:80°、パン:355°、チルト:50°
赤外線投光距離
最大10m
Wi-Fi
IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)
画像圧縮方式
H.264
ストレージ
microSDカード 128GB
内容量
1台
注意
※ご利用には、インターネット回線や電源が必要になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55297787
SC-LC52
カメラ本体(記録用のSDカードは、別売になります)
オープン
取扱い終了
返品不可
55297796
SC-LC52+SD16GB
カメラ本体+SDカード16GBセット
オープン
取扱い終了
返品不可
55297805
SC-LC52+SD32GB
カメラ本体+SDカード32GBセット
オープン
取扱い終了
返品不可
55297814
SC-LC52+SD64GB
カメラ本体+SDカード64GBセット
オープン
取扱い終了
返品不可
55297823
SC-LC52+SD128GB
カメラ本体+SDカード128GBセット
オープン
取扱い終了
返品不可
55297839
SC-LC52+SC-L002C-P
カメラ本体+アニマルキャップピンクセット
オープン
取扱い終了
返品不可
55297848
SC-LC52+SC-L002C-B
カメラ本体+アニマルキャップブラウンセット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください