カナレックス 異種管継手N型

カナレックス 異種管継手N型 - カナフレックス

カナレックスと異種管を接続する際に使用

付属品バンド締めタイプ シーリングテープ・水密保護テープ・ビニールテープ材質(本体)合成ゴム内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302757-8552N30-2(VP/40、VE/42)
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
55302809-9565.5N40-2(ガス管/40、厚鋼/42、VP/40、VE/42)
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
55302845-10577N50-4(ガス管/32、厚鋼/36、VE36)
11,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
55302924-200143N100-6(ガス管/90、厚鋼/92)
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
55302748-8552N30-1(ガス管/25、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28、CD管/28)
9,830
取扱い終了
返品不可
55302766-8552N30-3(ガス管/20、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22、CD管/22)
9,830
取扱い終了
返品不可
55302775-8552N30-4(ガス管/36、厚鋼/36、VP/35、VE/36)
9,830
取扱い終了
返品不可
55302784-9565.5N40-1(ガス管/32、厚鋼/36、VP/35、VE36)
11,350
取扱い終了
返品不可
55302793-9565.5N40-1S(薄鋼/39)
11,350
取扱い終了
返品不可
55302818-10577N50-1(ガス管/50、厚鋼/54、VP/50、VE/54)
11,930
取扱い終了
返品不可
55302827-10577N50-2(薄鋼/51)
11,930
取扱い終了
返品不可
55302836-10577N50-3(ガス管/40、厚鋼/42、VP/40、VE/42)
11,930
取扱い終了
返品不可
55302854-115100N65-1(ガス管/50、厚鋼/54、VP/50、VE/54)
15,210
取扱い終了
返品不可
55302863-115100N65-2(ガス管/65、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70)
15,210
取扱い終了
返品不可
55302879-115100N65-4(薄鋼/63)
15,210
取扱い終了
返品不可
55302888-130117N80-1(ガス管/80、厚鋼/82、VP/75、VE/82)
16,030
取扱い終了
返品不可
55302897-130117N80-2(ガス管/65、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70)
16,030
取扱い終了
返品不可
55302906-200143N100-1(ガス管/100、厚鋼/104、VP/100)
24,570
取扱い終了
返品不可
55302915-200143N100-5(ガス管/80、厚鋼/82、VP/75、VE/82)
24,570
取扱い終了
返品不可
55302933-250178N125-1(ガス管/125、VP/125)
32,060
取扱い終了
返品不可
55302949-270211N150-1(ガス管/150、VP/150)
39,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55302757-55294427FT-30-2- 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業) 55294427異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55302809-27158592FT-40-2- 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業) 27158592異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55302845-55294436FT-50-4- 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業) 55294436異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55302924-55294533FT-100-6- 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業) 55294533異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする