伸縮式ゴミ箱

伸縮式ゴミ箱 - 林商事伸縮式ゴミ箱 - 林商事伸縮式ゴミ箱 - 林商事伸縮式ゴミ箱 - 林商事伸縮式ゴミ箱 - 林商事伸縮式ゴミ箱 - 林商事伸縮式ゴミ箱 - 林商事
(1件のレビュー)

強力コイルスプリングによりしっかりと自立、作業効率UP!
軽量設計と付属バックル固定により省スペース収納!

用途増改築の資材、廃材入れ、抜き草や落ち葉拾い等、イベントやレジャーにも最適材質オックスフォード・PEコーティング・ナイロン・PPグリーン耐荷重(kg)約15商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55298006-M470570
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
55298015-L550650
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55298006
2024-04-30
用途: 草や剪定した枝運び用に

以前この商品と同じようなモノタロウのベージュ色のゴミ箱を買いましたが、確か3か月ぐらいで破れました。その後同じような使い方をしましたがこちらはその後8か月使ってまだ破れてはいません。ということでこちらの方が軽くて丈夫な感じがします。ちなみに私の場合収容袋は全く必要がないので、できれば袋は別売りにしていただいて本体をもう少し安くしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする