ゼノア
肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ
フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
質量(kg)
6.7
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
33.6
ハンドル形状
両手ハンドル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303475
BC3410ST-FW-EZ(両手ハンドル)
¥
89,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください