肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ

肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ - ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ - ゼノア
(1件のレビュー)

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。

仕様ナイロンカッター質量(kg)4.4排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドルカッターオートカッタZ-K Pro内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303536TRZ265L-NC(ループハンドル ナイロンカッター)
49,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-05
用途: 仕事で草刈り作業
グリーンウィンドその他業種

パワーがあり小回りもきいて使いやすいエンジンも一発始動ただチップソーで使うならループハンドルは辞めた方が良い私はナイロンカッター専用で使ってます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする