ゼノア
背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ
(1件のレビュー)
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)
7.4
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
全長(cm)
258.5
全高(cm)
35.8
ハンドル形状
ループハンドル
全幅(cm)
25.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303545
TKZ265L(ループハンドル)
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください