曜日別特売

飛散防止ネットPro

飛散防止ネットPro - ゼノア飛散防止ネットPro - ゼノア
(3件のレビュー)

全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。

用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)2.5幅(cm)200高さ(cm)200網目(mm)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303649-
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55303649
2022-08-31
用途: 草刈作業の際、飛散防止として!
竹惺造園建設業・工事業

持ち運びに便利で、小さく畳めるのがすごく使いやすいです。
大きさも範囲が広く、よくガードできると思います。
飛散防止の事故を防ぐのに最適なものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55303649
2022-05-06
用途: 公園、道路等の草刈作業時における飛び石等の飛散防護に使用。
有限会社のっぽろ実業建設業・工事業

組み立てが簡易で軽量のため持ち運びが簡単、また車輌による移動時にはコンパクトに畳めるので場所を取らずに済むところが便利。

3が参考にしています
対象商品 : 55303649
2021-10-11
用途: 草刈り作業
松南緑化産業株式会社建設業・工事業

草刈りでの作業で作業員も飛石防止が出来て安全確保が十分にできていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする