曜日別特売

シート付エプロンPro

シート付エプロンPro - ゼノアシート付エプロンPro - ゼノア

草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。

用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)270幅(cm)75高さ(cm)118網目(mm)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303658-
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする