動力散布機

動力散布機 ゼノア

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。

質量(kg)10.6 対応1キロ剤対応 薬剤タンク容量(L)23 排気量(cm3)41.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303956 MD4300-23
125,000
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする