曜日別特売

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) - 山田実業ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) - 山田実業ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) - 山田実業ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) - 山田実業ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) - 山田実業

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途漁業 釣糸 園芸長さ(m)1000内容量1巻(1000m)
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
伸度(%)
直径(Φmm)
長さ(m)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304787S1A3A1A104A直線:6.0、結節:4.821~260.28610003クリアー
3,900
3,590
3,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
55304796S2A2A1AA33010B直線:6.0、結節:4.821~260.28610003ブルー
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304805S2A2A1AA33010D直線:6.0、結節:4.821~260.28610003ダーク
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304814S2A2A1AA33010E直線:6.0、結節:4.821~260.28610003
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304823S2A2A1AA33010R直線:6.0、結節:4.821~260.28610003
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304839S2A2A1AA33510A直線:7.0、結節:5.621~260.30910003.5クリアー
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304848S2A2A1AA33510B直線:7.0、結節:5.621~260.30910003.5ブルー
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304857S2A2A1AA33510D直線:7.0、結節:5.621~260.30910003.5ダーク
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304866S2A2A1AA33510E直線:7.0、結節:5.621~260.30910003.5
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304875S2A2A1AA33510R直線:7.0、結節:5.621~260.30910003.5
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304884S2A2A1AA34010A直線:8.0、結節:6.428~330.33110004クリアー
2,900
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304893S2A2A1AA34010B直線:8.0、結節:6.428~330.33110004ブルー
2,900
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304909S2A2A1AA34010D直線:8.0、結節:6.428~330.33110004ダーク
2,900
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304918S2A2A1AA34010E直線:8.0、結節:6.428~330.33110004
2,900
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304927S2A2A1AA34010R直線:8.0、結節:6.428~330.33110004
2,900
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304936S2A2A1AA35010A直線:10.0、結節:8.028~330.3710005クリアー
4,200
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
55304945S2A2A1AA35010B直線:10.0、結節:8.028~330.3710005ブルー
4,200
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304954S2A2A1AA35010D直線:10.0、結節:8.028~330.3710005ダーク
4,200
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304963S2A2A1AA35010E直線:10.0、結節:8.028~330.3710005
4,200
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304979S2A2A1AA35010R直線:10.0、結節:8.028~330.3710005
4,200
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304988S2A2A1AA36010A直線:12.0、結節:9.628~330.40510006クリアー
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
55304997S2A2A1AA36010B直線:12.0、結節:9.628~330.40510006ブルー
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305006S2A2A1AA36010D直線:12.0、結節:9.628~330.40510006ダーク
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305015S2A2A1AA36010E直線:12.0、結節:9.628~330.40510006
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305024S2A2A1AA36010R直線:12.0、結節:9.628~330.40510006
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする