山田実業
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
漁業 釣糸 園芸
長さ(m)
1000
伸度(%)
28~33
内容量
1巻(1000m)
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
直径(Φmm)
強度(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55305033
S2A2A1AA47010A
クリアー
0.437
直線:14.0、結節:11.2
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305049
S2A2A1AA47010B
ブルー
0.437
直線:14.0、結節:11.2
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305058
S2A2A1AA47010D
ダーク
0.437
直線:14.0、結節:11.2
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305067
S2A2A1AA47010E
黄
0.437
直線:14.0、結節:11.2
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305076
S2A2A1AA47010R
赤
0.437
直線:14.0、結節:11.2
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305085
S2A2A1AA48010A
クリアー
0.486
直線:15.2、結節:12.2
8
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305094
S2A2A1AA48010B
ブルー
0.486
直線:15.2、結節:12.2
8
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305103
S2A2A1AA48010D
ダーク
0.486
直線:15.2、結節:12.2
8
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305119
S2A2A1AA48010E
黄
0.486
直線:15.2、結節:12.2
8
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55305128
S2A2A1AA48010R
赤
0.486
直線:15.2、結節:12.2
8
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください