曜日別特売

加圧式ボールペン ウエットニー

加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ加圧式ボールペン ウエットニー - ゼブラ
(3件のレビュー)

濡れた紙にも書け、上向き筆記も可能な加圧機構搭載。丈夫で壊れにくいメタルボディ

用途アウトドア、屋外作業、配達、DIY、調理場に方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7替芯K-07入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304753P-BA100-GBK65-0353-37ガンメタリック
600
499
549(税込)
当日出荷
55304769P-BA100-BL65-0353-38ブルー
600
499
549(税込)
当日出荷
55304778P-BA100-OR65-0353-39オレンジ
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 帳票への記入
製造業

作業中に濡らしてしまった用紙にも記入でき、握りやすい太さで書きやすく大変助かっております。

2023-09-01
用途: エクステリア、リフォーム業
西原住設建設業・工事業

他のボールペンより金属、パネルにも書きやすいので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55304753
2021-02-13
用途: 作業時全般
電気・ガス・熱供給・水道業

フック穴付きボールペンを探していました。
作業服のポケットにボールペンを差していると、いつの間にか無くなっているという経験が何度もあります。百均で買ったストラップを付けて解消しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする