LION (ライオン事務器)
消毒液スタンド
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途
消毒液のスタンドとして
仕様
脚付
材質
スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプ
スタンドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×800・900・1000
有効寸法(mm)
取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55305435
SS-1FAL
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください