カラリム ピッケ パス入れ

カラリム ピッケ パス入れ - パイロットカラリム ピッケ パス入れ - パイロット
(1件のレビュー)

個人情報が見えない、スナップボタン付2つ折りタイプ。ランドセルやリュックにつけたまま使用しやすい70cmまで伸びるコードリール付。防犯ホイッスル付。

用途通学仕様セル窓(2)、コードリール(70cm)、反射材、ホイッスル、ナスカン、スナップボタン材質ナイロン(PVC加工)、ナイロン寸法(mm)70×110×7枚数2枚内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306047CRPP-04W-NVネイビー
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55306056CRPP-04W-Lブルー
1,500
取扱い終了
55306065CRPP-04W-LBライトブルー
1,500
取扱い終了
55306074CRPP-04W-Pピンク
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55306047
2024-06-24
用途: 通勤用として
卸売・小売業

定期や身分証明用に購入しました。プライバシーが守られるのので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする