スタイルチョイス ワークポケット

スタイルチョイス ワークポケット - パイロットスタイルチョイス ワークポケット - パイロットスタイルチョイス ワークポケット - パイロット

小物をすぐに取り出せる便利なポケット。テープやグローブをホールドできるストラップ付。

用途室内・屋外作業仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、差込ポケット外(5)、ペンホルダー外(2)、Dリング(3)、ショルダーストラップ(1)、テープホルダー(1)寸法(mm)150×140×50質量(g)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306144STPO-03-NVネイビー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55306153STPO-03-GYグレー
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
55306135STPO-03-Bブラック
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする