曜日別特売

スタイルチョイス インナーバッグ

スタイルチョイス インナーバッグ - パイロットスタイルチョイス インナーバッグ - パイロットスタイルチョイス インナーバッグ - パイロットスタイルチョイス インナーバッグ - パイロット

リュックなどの縦型バッグに対応。インナーバッグとしても、アウターバッグとしても使えるリバーシブルタイプ。13cm程度のPC等が収納出来ます。

用途インナーバッグ、アウターバッグ仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、リバーシブルチャック式、チャック付ポケット外(1)、差し込みポケット(8)、ペンホルダー(2)、チャック付メッシュポケット(1)、 スナップボタン、ハンドル寸法(mm)250×355×40質量(g)220内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306239STBI-03T-Bブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
55306248STBI-03T-NVネイビー
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
55306257STBI-03T-GYグレー
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする