パイロット
スタイルチョイス ショルダーストラップ
インナーバッグLとサポートバッグW等に取り付け可能なストラップです。
用途
ショルダーストラップ
仕様
ポリエステル、金属フック、アジャスト付
寸法(mm)
800~1500×50
色
ブラック
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306345
STST-02L-B
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください