ペーパーファスナー

ペーパーファスナー デビカ ペーパーファスナー デビカ ペーパーファスナー デビカ ペーパーファスナー デビカ
(1件のレビュー)

2穴書類を簡単ファイリング。綴じ穴があいているので、クリップしたままファイルできます。コピー用紙25枚まで綴じられます。見出しスペースに文字が書けます。100本入り、5色各20本。グリーン購入法適合商品。

用途オフィスの書類の整理、整頓に。2穴の書類を簡単にとじたい時に便利! 仕様5色 材質再生PP 質量(g)105(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×5×113 綴じ枚数25枚(普通コピー用紙) グリーン購入法適合 内容量1箱(5本×20セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55306406 60222
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55306406
2022-03-07
用途:
書類の仮綴じ
製造業

各社ごとに分類した書類をまとめて保管できるので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする