デビカ
ペーパーファスナー
2穴書類を簡単ファイリング。綴じ穴があいているので、クリップしたままファイルできます。コピー用紙50枚まで綴じられます。見出しスペースに文字が書けます。25本入り、5色各5本。チャック付袋入。
用途
オフィスの書類の整理、整頓に。2穴の書類を簡単にとじたい時に便利!
仕様
5色/厚とじ
材質
PP
質量(g)
28(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×8×113
綴じ枚数
50枚(普通コピー用紙)
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(5本×5セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306415
63202
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください