デビカ
名札キーホルダー
(1件のレビュー)
8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途
キーを番号と色でわかりやすく分類できる
仕様
8色
材質
本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙
寸法(mm)
17×3×67(リング含まない)
色
白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー
質量(g)
22(包装資材含む)
寸法(縦×横)(mm)
67×17
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306424
133409
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください