曜日別特売

ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ

ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリ - シヤチハタ
(2件のレビュー)

お手持ちの印鑑を入れるだけでポンポン連続なつ印できる印鑑ホルダー!ディズニーキャラクターのかわいらしい印鑑ホルダー。ロック機構が付いているので、安心して持ち運べます。朱肉カートリッジを交換すれば、くり返し使うことができて経済的です。付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。

用途印鑑ホルダー寸法(mm)24.3×22.9×104.6質量(g)25適合寸法(mm)直径:10~12丸印、最大径:10.5~12小判印 、長さ:57~61.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑は商品に含まれません。商品の色は、実際の色とは異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307176CPHN-DPプー
700
699
769(税込)
当日出荷
55307185CPHN-DNミニー
700
699
769(税込)
当日出荷
55307194CPHN-DDドナルド
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55307176
2022-10-23
用途: 書類の確認の時など
八幡市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

プーさんが好きで買いましたが、ハンコのフタが、ハンコを押すたびに外れるので、使いにくいです。

対象商品 : 55307176
2020-10-12
用途: 認印
株式会社フォーメスト製造業

印鑑をセットしづらいのと、ケースが大きめなのでかさばる点が不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする