曜日別特売

サポートリフタ 伸腕

サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。

用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
伸長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307587SLG-S290160~290(シャフト)最大130
13,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55307596SLG-S390160~390(伸縮部)最大120・(シャフト)最大110
15,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

伸・耐・快を備えた職人の相棒【新潟精機】サポートリフター”伸腕”
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする