曜日別特売

広口瓶 取手付

広口瓶 取手付 - 瑞穂化成工業広口瓶 取手付 - 瑞穂化成工業広口瓶 取手付 - 瑞穂化成工業広口瓶 取手付 - 瑞穂化成工業

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。
食品に使用できます。

用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34878033No.0100100001039021899×218×390
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34877997No.0094200002045030599×305×450
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34878006No.0095300003059030599×305×590
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする