取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS)

取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS) - 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS) - 興研

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa
長時間の作業に向くダブルタイプ

用途防じん仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308506126322
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする