・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット
Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。
偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。
※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。
・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF
撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。
画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。
※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。
・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー
Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。
約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。
・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット
UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。
両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。
・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control]
画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。
ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298