交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 - Nikon(ニコン)

・ミラーレスカメラ用フルサイズフォーマット対応のズームレンズで薄型・軽量を実現した、気軽に持ち歩ける標準ズームレンズ
Z マウントだからこそ両立できた高い光学性能と優れた携行性により、画質へのこだわりを満たしながら機材を持ち歩く負担を
大きく軽減。
軽やかに持ち歩いて、さまざまなシーンや被写体を高画質で撮影できます。
軸上色収差や色にじみを抑えるEDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用し、薄型約51mm、軽量約195gの小型軽量ボディーを実現。
さらに、ボディーの小型化に貢献するボタンレスの沈胴機構が、優れた操作性を発揮します。

付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1本体質量(g)約195倍率(倍)最大撮影:約0.17レンズ標準ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)Φ73.5(最大)×51(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.35(ズーム全域)絞り最小:F/22~F/36、羽根枚数:7マウントニコンZ標準アタッチメント(mm)52(フィルターサイズ)(P=0.75mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308594NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする