Zテレコンバーター

Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)Zテレコンバーター - Nikon(ニコン)

レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。
ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。
また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。
テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。
さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。

付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
倍率(倍)
レンズ構成
焦点距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308707TC-1.4×約Φ72(最大径)×18.5(バヨネットマウント基準面の間隔)、全長:約37約220撮影:1.44群6枚(非球面レンズ1枚、最前面および最後面のレンズ面にフッ素コートあり)1.4倍拡大
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
55308716TC-2.0×約Φ72(最大径)×32.5(バヨネットマウント基準面の間隔)、全長:約50.5約270撮影:25群8枚(非球面レンズ1枚、最前面および最後面のレンズ面にフッ素コートあり)2.0倍拡大
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする